曜日別特売

アルミ異形ブラケットL止(左)

アルミ異形ブラケットL止(左) - シロクマアルミ異形ブラケットL止(左) - シロクマ

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。
(※アルミサッシ等に使用されております。)

形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体左右区別材質アルミ/樹脂付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
耐荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00260137BR-83L35水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体AG
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260146BR-83L35水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体アイボリ
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260155BR-83L35水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体シルバー
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする