シロクマ シロクマの 建築金物 シロクマの バリアフリー商品 シロクマの 手すり 化粧棚手すり BR-204 抗菌 化粧棚手すり BR-204 注文コード 00261257 00261266 注文コード 00261257 00261266 注文コード 00261257 00261266 注文コード 00261257 00261266 材質国産ひのき 仕様抗菌 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BR-204 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 選択解除 300×120×25400×120×25 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00261257 BR-204 300×120×25 ¥17,500 ¥12,980 ¥12,980 ¥14,278 (税込) 4日以内出荷返品不可 00261266 BR-204 400×120×25 ¥18,500 ¥14,980 ¥14,980 ¥16,478 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建築金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity インテリア・バーUB後付Lタイプ TOTO 税込¥27,478~ ¥24,980~ 手すり丸型M35シリーズ 壁取り付けブラケット ユニットタイプ ウッドワン 税込¥1,648~ ¥1,498~ 648-I 移動手すり(I型)32Φ BEST[金物] 税込¥24,178~ ¥21,980~ 870 木製手すり BEST[金物] 税込¥17,578 ¥15,980 870L 木製手すり BEST[金物] 税込¥28,578 ¥25,980 手摺部材 屋内用床付け手摺(35型用) 床付け手摺用支柱 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業) 税込¥14,278~ ¥12,980~ L字(直角)201ステンレスジョイント金具 bitstrong 税込¥329~ ¥299~ I字(フラット)201ステンレスジョイント bitstrong 税込¥472 ¥429 バスケットへ 楽スタA プラスチックスタンド 福井金属工芸 税込¥351~ ¥319~ A型ロングブラケット フジテック・ジャパン 税込¥1,648~ ¥1,498~ クロームブラケット フジテック・ジャパン 税込¥505~ ¥459~ クロームブラケット首長 フジテック・ジャパン 税込¥582~ ¥529~ フリーパイプブラケット フジテック・ジャパン 税込¥1,978~ ¥1,798~ 横受ブラケット ブラック フジテック・ジャパン 税込¥373~ ¥339~ クロームソケット フジテック・ジャパン 税込¥549~ ¥499~ ジョイント・ロックZ フジテック・ジャパン 税込¥1,044~ ¥949~ ブリスターPCパイプ継手 フジテック・ジャパン 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ブリスターダイカストパイプ継手 フジテック・ジャパン 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 掛金南京錠セット フジテック・ジャパン 税込¥758~ ¥689~ Nクッション エクシール 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物バリアフリー商品手すり 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります 手すり 段差スロープ シェアする マイページ 最近見た商品