HSタオルリング

HSタオルリング アスベル
(7件のレビュー)

高級感あふれるステンレスシリーズ
ベース部をシンプルにした、スタイリッシュなデザインが魅力。

幅(mm)172 耐荷重(kg)1 包装形態ブリスターパック 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00336315 5740 836-2107 リング=ステンレス鋼、支持部=ABS(クロームメッキ)、吸盤=エラストマー 120 吸盤 50
オープン
 
 
取扱い終了
00336324 5741 836-2108 リング=ステンレス鋼、支持部=ABS(クロームメッキ) 119 両面テープ、木ネジ 48
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00336324
2019-01-31
用途:
タオル掛けの交換

樹脂製のタオル掛けが壊れたので、ステンレスという事で購入したが、説明書きの通り支持部の台座はプラスチックにメッキがしてある。プラスチックメッキのピカッとした台座の質感と、ステンレスの鈍い金属色の質感とが相まってとても残念な見た目。リングは上側の支持部に刺さっている部分がV字型になっていて、下側の水平部分と平行でないので、これまた見た目が悪い。安いのでしょうがないが、もう少し何とかしてほしい。目立たないところにタオルをかけるという事で安く目的は達成できたので、まあ満足。

対象商品:
00336315
2018-07-26
用途:
リフォームしたトイレのタオル掛けとして

トイレリフォーム時にキッチン(サニタリー)パネルをタイルの上から施工してもらったので、吸盤式で十分でした。ステンレスの輪っか部分に歪みがありますが、使用の際に影響はないので良しとします。据え付け型のタオル掛けは腐食してきた際に大変ですが、安価な吸盤式だと安心です。

対象商品:
00336315
2018-10-13
用途:
浴室のタオル掛け

2つ買って浴室のタオル掛けとして使用。
うち1つの吸盤の付け根が、使用開始1ヶ月半で破断した。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
00336324
2017-04-01
用途:
洗面所タオル掛け
マタガワ工務店 様

値段安価なので仕方のないこととは思いますが、変なねじれあり品質に難あり。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
00336324
2015-08-09
用途:
タオル掛け
建設業・工事業

台座が樹脂で楕円形の部分は薄パイプなので、
軽く、玩具のような感じです。
あと、木ネジは台座にキリで穴を開けて、取り付けろと言う物なので、
ネジ頭も見えますし、見た目が悪いです。
両面テープ止めで軽い物探してる人には良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
00336324
2015-07-03
用途:
タオルかけ

オールステンレスと思ったら台座はプラでした。
それ以外は満足です。

対象商品:
00336324
2015-10-13
用途:
施設の改修
合同会社Teamアイ 様

価格的に仕方ないのかと思うが受けがプラスチックは残念でビス止めするには穴を開けないといけないのは、ちょっと手間。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする