(2件のレビュー)

容量(L)13.7 フタの種類ペダル式 BE 材質本体・フタ・ポリ袋止め・ペダル:PP、ロッド:スチール(クロームメッキ) 仕様袋止め付 形状角型 幅(mm)272 高さ(mm)355 奥行(mm)255 商品タイプ本体+フタ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00336516 6315
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00336516
2022-08-07
用途:
手洗い後に紙ナプキンを捨てる時手で触らずに捨てるために。
ぱすたRakuen 様 (飲食業)

狭い調理場の手洗い場所に置いていますが、丁度よい大きさで満足しています。
狭い場所なので移動時に足で当たってしまうので、もう少し強度があると(プラステチックが厚いと)いいと思います。(重さで安定もする)

対象商品:
00336516
2021-03-01
用途:
仕事場で使用
医療・福祉・介護関連業

大きいペールは邪魔になるのですが、このアズベル ペダルペールは大きさも丁度良く、角型なので、とても満足しています。色が真っ白だと満点でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする