風呂イス S30

風呂イス S30 アスベル
(1件のレビュー)

浴室に開放感を生み出す脚まわり
裏側まですっきり、洗いやすい形状
座りやすく安定感のある座面形状
銀イオンの力で抗菌
カウンター付浴室に最適

使用場所浴室 材質本体=PP、スベリ止め=PE 幅(mm)345 高さ(mm)323 奥行(mm)267 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00336114 5639 R
オープン
 
 
取扱い終了
00336123 5639 BR
オープン
 
 
取扱い終了
00336132 5639 WH
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00336132
2021-03-05
用途:
お風呂にて
建設業・工事業

高さもちょうどいいし、座り心地も満足です。知り合いに勧めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする