ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
アスベル
アスベルの 日用品
アスベルの バス用品
アスベルの 風呂いす
風呂イス S35
風呂イス S35
注文コード
(1件のレビュー)
浴室に開放感を生み出す脚まわり
裏側まですっきり、洗いやすい形状
座りやすく安定感のある座面形状
銀イオンの力で抗菌
立ち座りがラクラク!
使用場所
浴室
材質
本体=PP、スベリ止め=PE
幅(mm)
362
高さ(mm)
373
奥行(mm)
280
内容量
1個
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
5643
色
選択解除
BR
WH
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00336148
5643
BR
オープン
¥
2,990
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
取扱い終了
00336157
5643
WH
オープン
¥
2,990
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
浴用いす
アイリスオーヤマ
税込
¥
879
¥
799
(3)
Emeal風呂イス
アスベル
税込
¥
3,179
¥
2,890
(1)
YUNOA 風呂いす
レック(LEC)
税込
¥
2,189
¥
1,990
(3)
Florist 風呂いす
レック(LEC)
税込
¥
769
~
¥
699
~
(2)
Sylphy 風呂いす
レック(LEC)
税込
¥
2,849
~
¥
2,590
~
(1)
Rufca 風呂いす ワイド
レック(LEC)
税込
¥
2,959
¥
2,690
(1)
スタイルピュア バススツールワイド40cm
パール金属
税込
¥
3,069
¥
2,790
(2)
コンフォート シャワーチェア
YAMAZEN(山善)
税込
¥
4,939
~
¥
4,490
~
(8)
シンプルトーン 腰かけ
Richell(リッチェル)
税込
¥
879
~
¥
799
~
(1)
シンプルトーン 腰かけ
Richell(リッチェル)
税込
¥
1,529
¥
1,390
風呂椅子 HOME&HOME
リス
税込
¥
879
¥
799
リーフ 風呂いす小
イノマタ化学
税込
¥
197
¥
179
バスケットへ
コンフォート シャワースツール
YAMAZEN(山善)
税込
¥
3,949
¥
3,590
(2)
風呂椅子 HOME&HOME
リス
税込
¥
1,859
¥
1,690
(4)
バスケットへ
シンショウ アンティ 風呂椅子HK
シンカテック
税込
¥
1,859
~
¥
1,690
~
フロート おふろ椅子N25型
新輝合成(トンボ)
税込
¥
1,419
¥
1,290
ヒバ・特選風呂椅子
ヤマコー(用美)
税込
¥
6,259
~
¥
5,690
~
スタイルピュア バススツールワイド30cm
パール金属
税込
¥
2,849
¥
2,590
(1)
風呂イス 349×299×306
アスベル
税込
¥
1,639
¥
1,490
バスケットへ
親子風呂イス
星野工業
税込
¥
2,299
¥
2,090
(2)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
日用品
バス用品
風呂いす
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2014-07-28
用途:
お風呂の椅子
対象商品:
00336148
高さも座り心地も良い商品です
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「バス用品」にはこんなカテゴリがあります
シャンプー
リンスインシャンプー
トリートメント
リンス/コンディショナー
ボディソープ
入浴剤/入浴液
ボディタオル/ボディブラシ
シャンプー用品
湯おけ
風呂いす
ディスペンサー/アプリケーター
バスラック
脱衣カゴ
バスマット/スノコ
バスタオル・フェイスタオル
名入れタオル
お風呂ミラー
浴室用掃除用品
バスブーツ
その他浴室用品
シェアする