全天候型小型防水カメラ IMS-3000R
設置から配線までご自身で行えるDIYカメラ。
高品質の新型CMOSセンサーを搭載し従来機より画質が向上(メーカー比)。
夜間時は玄関灯などのわずかな明かりがあれば撮影可能です。
威嚇効果の高いセンサーライトなどと併用すればより効果的に運用できます。
IP67相当の強力防水構造で完全屋外への設置が可能。
使用場所屋外対応
形状防水・暗視型
保護等級IP67相当
仕様(撮像方式)NTSC(カラー)
セット内容カメラ本体(ImS-3000R)×1、取付けブラケット×1、接続ケーブル(約18m)、ACアダプター×1、取付け用ネジセット×1、取扱説明書(保証書含)×1
質量(g)約50
外形寸法(mm)Φ26×D43
消費電力(W)1以下
電源電圧DC5V(専用アダプター)
センサー1/4型カラーCMOS
有効画素数25万画素
シャッター速度(秒)1/60~1/200000(自動)
出力端子RCAピンプラグ(映像:黄)
最低被写体照度(Lux)1
画角64°
動作温度範囲(℃)-5~+45
内容量1台