ステンレス柱受(丸型)

ステンレス柱受(丸型) - ケイ・ジー・ワイ工業

住まいの顔、玄関をいつまでも美しく演出します。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する。4 つの水抜き穴が施されています。

用途
施行手順の例 1.柱の下部を、玄関の仕上がり部分より70mm程度上げた所で取り付けるように、柱を図のように加工してビス(2本)で固定する。2.石またはブロックなどで、決めた高さで仮受けして砕石・砂利などを敷き、次にコンクリートを打ち、仕上げ面をモルタルやタイルなどで仕上げる。
※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。
材質(本体)SUS304耐荷重(kg)500材質(ベース)スチール内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00292328HH2-075M757157Φ3875丸
オープン
取扱い終了
00292337HH2-090M908667Φ3890丸
オープン
取扱い終了
00292346HH2-100M1009667Φ38100丸
オープン
取扱い終了
00292355HH2-120M12011672Φ50120丸
オープン
取扱い終了
00292364HH2-150M15014677Φ50150丸
オープン
取扱い終了
00292373HH4-075MGB757157Φ3875丸ブロンズ
オープン
取扱い終了
00292382HH4-090MGB908667Φ3890丸ブロンズ
オープン
取扱い終了
00292398HH4-100MGB1009667Φ38100丸ブロンズ
オープン
取扱い終了
00292407HH4-120MGB12011672Φ50120丸ブロンズ
オープン
取扱い終了
00292416HH5-090TK907665Φ3890角ツバ付
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする