集じん機

集じん機 京セラ(旧RYOBI電動工具)
(13件のレビュー)

乾湿両用タイプ。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。軽くて丈夫な樹脂製タンクで、持ち運びも楽です。
スペースを取らず収納にも便利です。
湿ったゴミや液体汚水も吸引でき、排水も便利です。
細かなホコリも確実にキャッチします。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
棚や桟などの隙間の掃除に便利です。

電源(V)AC100(50/60Hz) 吸込仕事率(W)280 付属品ホース1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、湿式用スポンジフィルタ、延長管、スキマノズル 材質(本体)ABS樹脂 電流(A)12 消費電力(W)1150 最大風量(m3/min)3.0 最大真空圧(kPa)25 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00300238 VC-1150 乾燥/15、液体/12 6.5
22,000
 
 
取扱い終了
00300247 VC-1250 乾燥/21、液体/18 7
28,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00300238 VC-1150 53805658 AVC1150 AVC1150 集じん機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 53805658 集じん機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 1台 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00300247 VC-1250 53805667 AVC1250 AVC1250 集じん機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 53805667 集じん機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 1台 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00300247
2022-03-28
用途:
車内清掃時

購入使用して3年になりますが、故障も無ければ吸引力も落ちません。
大満足です。

対象商品:
00300238
2019-11-20
用途:
小部品からの異物除去用集塵機として
株式会社オーレックス 様

一般的な電気掃除機を使っていたが、連続定格30分程度のものを2~3時間連続稼働していたので、故障しやすかった(主にブラシの摩耗やコントローラの劣化等)ので、連続稼働が前提の「集塵機」を選択した。パワーとしてはブラシ&コミュテータのユニバーサルモーターが良いのだろうが、家庭用掃除機は使用ブラシの品番などは取説上に公開していないので、メンテナンスに困ります。
この機種はモーター形式までは判りませんが、耐久性は家庭用よりは期待できると思います。
1~2年使ってみてからの評価になりますが、現状は此処まで。

なお、液体も吸えて集塵タンク底部隅に排水口があるので、工場用掃除機としては使い勝手は良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
00300238
2018-09-16
用途:
現場清掃用
花岡総合設備 様 (建設業・工事業)

非常に良く吸い込んでくれます。粉塵用パックがもう少し大きくならば尚良かったです。

対象商品:
00300247
2018-05-24
用途:
工場内の掃除

繊維加工場で使用。二台目の購入です。

吸引力は優れています。
ただ、問題は本体以外の部品の耐久性が非常に弱いのに後から部品購入するととても高い事です。
一台目は、すぐヘッドが壊れ、次に延長管が2本とも壊れ、次にジャバラホースの根元が壊れました。
全てを別売部品で購入すると本体一式で買うのと変わらないくらいの金額になります。
よって二台目は部品取りとの予備の目的での購入です。

本体の性能は優れているので、部品の耐久性の向上を節に求めます。

6人が参考にしています
対象商品:
00300238
2015-04-16
用途:
仕事でエアコンのドレン清掃に使用

吸引力に関しては、業務用に十分使えます。
 大きなタイプでも、吸引能力が200W以下のものが多いのに、あのコンパクトで280wの吸引力は
作業で持ち運ぶ時も軽くて非常に満足しています。
 水とホコリが混ざったような環境で使うと、水を吸うときに使うスポンジフィルターが
目詰まりしてしまう… 予備の部品が少し高いきがします。

9人が参考にしています
対象商品:
00300238
2020-02-14
用途:
小物部品からの異物・ゴミ除去用
株式会社オーレックス 様

従来、小物部品から異物・ゴミの除去に電気掃除機を使用していたが、連続使用に耐えるブラシ―整流子の構造ではなく、故障しやすかった(ブラシ交換も困難)ので、「集塵機」として購入。
名称の定義づけは明確ではないが、「集塵機」と称していれば耐久性は良いのでは?…と判断した。
電動機の形式(誘導電動機か?ユニバーサルモーターか?)についてはweb上でも取説上でも
表記がない。おそらく修理は困難と思われる。

改善として、使用電動機の形式で耐久性やメンテナンスサイクルに目安がつくので、電動機形式も案内してもらえると良い。
あるいは、連続使用に耐えうるか定格時間表記をしているものみられるが、「集塵機」と銘打っているものは、補修の事も明示してもらわないと不安。

1人が参考にしています
対象商品:
00300238
2015-06-15
用途:
レンタカーの掃除
タイガー石油株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コンパクトなボディーなので、狭い場所での作業でも使いやすくパワーも有るので重宝しています。

対象商品:
00300238
2015-05-29
用途:
自動車の車内清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事で使用するため吸塵力が強くて助かります。今後、メンテナンスパーツを購入する事になると思いますが、維持管理費が高くなりそうです。継続的に使用する物なのでご配慮願えるとありがたいのですが・・・

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする