キングジム
クリアーファイルミニ
(1件のレビュー)
A6サイズのベーシックなクリアーファイル。
ポケットの表面は反射やベタつきの少ないエンボス加工。
材質
(表紙・ポケット)再生PP
幅(mm)
119
サイズ
A6タテ
高さ(mm)
158
内容量
1冊
注意
※収納枚数は1ポケットにハガキ2枚を入れた数です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
グリーン購入法
背幅(mm)
ポケット数
収納枚数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00317302
90C
青
-
9
12ポケット
24
¥
300
取扱い終了
00317318
90C
赤
-
9
12ポケット
24
¥
300
取扱い終了
00317327
90C
黄
-
9
12ポケット
24
¥
300
取扱い終了
00317336
90C
黒
-
9
12ポケット
24
¥
300
取扱い終了
00317345
90C
緑
-
9
12ポケット
24
¥
300
取扱い終了
00317354
91C
青
-
19
30ポケット
60
¥
470
取扱い終了
00317363
91C
赤
適合
19
30ポケット
60
¥
470
取扱い終了
00317372
91C
黄
適合
19
30ポケット
60
¥
470
取扱い終了
00317388
91C
黒
適合
19
30ポケット
60
¥
470
取扱い終了
00317397
91C
緑
適合
19
30ポケット
60
¥
470
取扱い終了
00317406
92C
黄
適合
36
60ポケット
120
¥
720
取扱い終了
00317415
92C
黒
適合
36
60ポケット
120
¥
720
取扱い終了
00317424
92C
青
-
36
60ポケット
120
¥
720
取扱い終了
00317433
92C
赤
適合
36
60ポケット
120
¥
720
取扱い終了
00317442
92C
緑
適合
36
60ポケット
120
¥
720
取扱い終了
00317458
93C
黄
適合
55
90ポケット
180
¥
1,090
取扱い終了
00317467
93C
黒
適合
55
90ポケット
180
¥
990
取扱い終了
00317476
93C
青
適合
55
90ポケット
180
¥
990
取扱い終了
00317485
93C
赤
適合
55
90ポケット
180
¥
1,090
取扱い終了
00317494
93C
緑
適合
55
90ポケット
180
¥
1,090
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください