曜日別特売

ショットドックス クリアーファイル ミニ

ショットドックス クリアーファイル ミニ - キングジム

ショットドックスにハガキ収納タイプが登場。
撮影時に光りにくい低反射ポケット。光を反射しにくいので見やすいデータとして、スマホに取り込むことができます。

幅(mm)
128
サイズ
A6タテ
高さ(mm)
162
材質(表紙)
PP
内容量
1冊
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
背幅(mm)
ポケット数
収納枚数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0031872791SD青2430ポケット仕切り付60
¥430
取扱い終了
返品不可
0031873691SD赤2430ポケット仕切り付60
¥430
取扱い終了
0031874591SD黒2430ポケット仕切り付60
¥430
取扱い終了
0031875492SD青4360ポケット仕切り付120
¥650
取扱い終了
0031876392SD赤4360ポケット仕切り付120
¥650
取扱い終了
0031877292SD黒4360ポケット仕切り付120
¥650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする