葉書ホルダー

葉書ホルダー キングジム
(3件のレビュー)

見開きで8枚のハガキが閲覧できるA4判ハガキファイル。落下しにくいヨコ入れタイプ。
ハガキが落ちにくく、携帯に便利なヨコ入れタイプ。
見開きでハガキ8枚を閲覧できるので、検索もスピーディ。見開き、ページめくりがしやすい溶着式。

サイズA4タテ 付属品葉書ラベル1枚 幅(mm)241 高さ(mm)315 材質(表紙)PP 内容量1冊
注意
※収納枚数は1ポケットにハガキ2枚を入れた数です。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
背幅(mm)
収納枚数(枚)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00326987 61 17 小口20枚(80ポケット) 160
1,160
 
 
取扱い終了
00326996 61 17 小口20枚(80ポケット) 160
1,160
 
 
取扱い終了
00327005 61 17 小口20枚(80ポケット) 160
1,160
 
 
取扱い終了
00327014 61 17 小口20枚(80ポケット) 160
1,160
 
 
取扱い終了
00327023 62 25 小口30枚(120ポケット) 240
1,540
 
 
取扱い終了
00327032 62 25 小口30枚(120ポケット) 240
1,540
 
 
取扱い終了
00327048 62 25 小口30枚(120ポケット) 240
1,540
 
 
取扱い終了
00327057 62 25 小口30枚(120ポケット) 240
1,540
 
 
取扱い終了
00327066 63 40 小口50枚(200ポケット) 400
2,300
 
 
取扱い終了
00327075 63 40 小口50枚(200ポケット) 400
2,300
 
 
取扱い終了
00327084 63 40 小口50枚(200ポケット) 400
2,300
 
 
取扱い終了
00327093 63 40 小口50枚(200ポケット) 400
2,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00327032
2022-07-21
用途:
料理レシピをはがきに印刷して保存
教育・研究機関

葉書ホルダー近所に売っていなかったので助かりました。
使いやすいです。

対象商品:
00327032
2021-05-23
用途:
年賀状用
自動車・二輪車・自転車関連業

A4のハガキファイルをずっと探していました。中々、店頭ではありません。
あふれたはかぎ、年賀状が整理できて助かりました。

対象商品:
00327066
2018-01-23
用途:
はがきの整理
有限会社小笠原鋼業 様 (建設業・工事業)

今まで2冊のはがきホルダーを使用しましたが、1冊に集約出来て
はがきも出にくいので、保管用には最適です
400枚近くおさめれるので、夫婦・会社の分まで保管が1冊でできて
本当に良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする