シバニードシャワー
日本芝に使える。芝生内の畑地一年生雑草退治に!
駐車場、宅地などのスギナも枯らします。
効果は3~7日であらわれます。
剤形シャワー剤
適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、芝生
適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、からすのえんどう、ブタクサ、ヒメジョオン、ツユクサ、オオバコ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、スギナ
成分グリホサートカリウム塩0.96%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×99×253
有効成分MCPP-K
散布面積(m2)約10~20
適合作物日本芝(こうらいしば) 西洋芝(ケンタッキーブルーグラス) 樹木等
農林水産省登録第(号)21783
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地非農耕地用
内容量1本(2L)
注意
※緑地管理用※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。