ウォータークーラー冷温水兼用
(1件のレビュー)設定温度をしっかりコントロールするマイコン制御。
用途に合わせて冷水・温水に各3段階切替可能。
市販のホースを接続して給排水できます。
- 付属品
- 転倒防止金具×3、フィルター(貯水タンク内装着済)、茶こし受け
- 仕様
- 使用可能までの時間/(冷水)約30分・(温水)約100分、標準使用可能人員/約50人、排水タンク(カセット式)
- 質量(kg)
- 約18
- 消費電力(W)
- 冷水:151/155、温水:600/600
- 定格電流(A)
- 冷水:2.3/2.2、温水:6/6
- 電源コード(m)
- 約2
- 機能
- 水位表示計、温度調整ボタン、回転式茶こし受け、ピアノタッチ式レバー
- 設定温度(℃)
- 冷水:(低)5、(中)8、(高)12/温水:(低)75、(中)85、(高)90
- 冷媒
- HFC-134a
- 冷媒封入量(g)
- 55
- 冷却能力
- 約6L/h
- 内容量
- 1台
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2016-09-29
用途: 来客時のお茶出しに
手打ち蕎麦吉乃 様(飲食業)
商品もとても綺麗で以前使用していたサーバーよりコンパクトなので使いやすいです。








