EBM シルバー オーブンミット(2枚1組)338S-17PH 17インチ

EBM シルバー オーブンミット(2枚1組)338S-17PH 17インチ - EBM(江部松商事)

耐熱温度:100℃
色落ち、性能低下がおこる場合がございますので洗濯不可です。

温度(℃)
100
混率(%)
綿100、外側シリコン樹脂
外形寸法(全長)L(mm)
440
内容量
1組
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04846866338S-17
¥4,400
¥3,198
¥3,518(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする