横通しパイプ(2060mm)

横通しパイプ(2060mm) 南榮工業
(1件のレビュー)

横通しパイプは特殊加工ハード管(25mmΦ)を使用し丈夫です。

セット内容横通しパイプ15本 全長(mm)2060(6cm継ぎ分含む) パイプ径(Φmm)25 内容量1ケース(15本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00696982 H-1
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00696982
2014-09-17
用途:
農業
ベルオートサービス 様

米を天日干しするのに使用、追加購入です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする