3脚(1.8m)

3脚(1.8m) 南榮工業

脚パイプは25mmΦを使用。脚の長さ1.8m

セット内容3脚5本 タイプ1段掛け パイプ径(Φmm)25 脚長(m)1.8 内容量1ケース(5本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00696998 H-3
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする