南榮工業 南榮工業の 農業・園芸資材 南榮工業の 田んぼ・畔関連商品 南榮工業の 排水・用水関連商品 沈下防止部品 沈下防止部品 注文コード 接続ボルト・ナットは亜鉛メッキでさびに強い。 セット内容沈下防止15組 内容量1ケース(15個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HTB-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00697077 HTB-1 オープン 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農業・園芸資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 散水ノズル シルクシャワー 水やり GAONA(ガオナ) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ホーラーミニ H90M サンエー 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ モーラー(コンテナ苗用) GM38-170 サンエー 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ぐるぐる GR76 サンエー 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ パイプハンドロング G25L サンエー 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ 散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 手元ストップ継手 ノズル交換 ワンタッチ ホース GAONA(ガオナ) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 延長用ホース接手 水撒きホース GAONA(ガオナ) 税込¥648 ¥589 バスケットへ パイプベンダー GB25 サンエー 税込¥197,780 ¥179,800 バスケットへ 散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ほすべー 南榮工業 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 散水ノズル おしゃれ アンティーク GAONA(ガオナ) 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ ほすべー 南榮工業 税込¥12,078~ ¥10,980~ ワンタッチジョイント 手締め バンド GAONA(ガオナ) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 遮光ネット 遮光率85%~90% グリーンクロス 税込¥6,048~ ¥5,498~ (1) ホース接手 ネジ接続 G3/4 呼20 散水 GAONA(ガオナ) 税込¥769 ¥699 バスケットへ ホーラーミニ H105M サンエー 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ モーラー(コンテナ苗用) GM50-200 サンエー 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材田んぼ・畔関連商品排水・用水関連商品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります あぜ板・あぜシート 排水・用水関連商品 稲干し/稲掛け シェアする マイページ 最近見た商品