日本モレックス(molex)
50125シリーズ
種類
裸圧着端子
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
材質
定格電圧(V)
定格電流(A)
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00709713
50125-8100
1袋(100個)
(被服)0.50-1.00
(金属部)りん青銅、(嵌合部メッキ)錫、(ターミナルメッキ)錫
(最大)125
(最大)1.0
26、28
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
00709704
50125-8000
1リール(10000個)
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表