曜日別特売

タイパワーホースWS型 両Sカラー付

タイパワーホースWS型 両Sカラー付 - タイガースポリマー
材質軟質PVC/硬質PVC形状両側Sカラー付ローズレッド/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全65種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
65種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00711646Φ25×1m25.434..41
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711655Φ25×2m25.434..42
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711664Φ25×3m25.434..43
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711673Φ25×4m25.434..44
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711682Φ25×5m25.434..45
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711698Φ25×10m25.434..410
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711707Φ25×15m25.434..415
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711716Φ25×20m25.434..420
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711725Φ32×1m31.8421
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711734Φ32×2m31.8422
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711743Φ32×3m31.8423
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711752Φ32×4m31.8424
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711768Φ32×5m31.8425
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711777Φ32×10m31.84210
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711786Φ32×15m31.84215
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711795Φ32×20m31.84220
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711804Φ38×1m38.1501
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711813Φ38×2m38.1502
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711822Φ38×3m38.1503
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711838Φ38×4m38.1504
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711847Φ38×5m38.1505
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711856Φ38×10m38.15010
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711865Φ38×15m38.15015
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711874Φ38×20m38.15020
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711883Φ50×1m50.862.81
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711892Φ50×2m50.862.82
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711908Φ50×3m50.862.83
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711917Φ50×4m50.862.84
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711926Φ50×5m50.862.85
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711935Φ50×10m50.862.810
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711944Φ50×15m50.862.815
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711953Φ50×20m50.862.820
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711962Φ65×1m63.5781
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711978Φ65×2m63.5782
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711987Φ65×3m63.5783
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00711996Φ65×4m63.5784
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00712005Φ65×5m63.5785
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00712014Φ65×10m63.57810
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00712023Φ65×15m63.57815
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00712032Φ65×20m63.57820
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00712048Φ75×1m7691.41
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00712057Φ75×2m7691.42
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00712066Φ75×3m7691.43
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00712075Φ75×4m7691.44
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00712084Φ75×5m7691.45
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00712093Φ75×10m7691.410
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00712102Φ75×15m7691.415
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00712118Φ75×20m7691.420
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00712127Φ100×1m101.61191
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00712136Φ100×2m101.61192
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする