PCバケット型ローラートレイ

PCバケット型ローラートレイ アサヒペン
(2件のレビュー)

230mm(9インチ)ローラーバケも使用でき、塗装作業をスピーディーに!

セット内容バケット型ローラートレイ230mm(9インチ)、バケットネット(ローラーバケしごき用) 質量(g)700 規格230mm 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)250×360×150 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※塗料の塗装用以外には、使用しないで下さい。
※バケットには、塗料を1/2以上入れないで下さい。
※塗料を入れたバケットを移動する時は、必ずハンドル2本で持ち、急激な移動を避けて下さい。
※使用時は、不安定な場所を避け、必ず平らな場所に置いて下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00721726 BK-T9
2,290
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

PCバケット型ローラートレイ

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00721726
2020-07-13
用途:
塗装に。
有限会社 秋田第一ガーデン 様

長いローラーに最適サイズで、しっかりとした丈夫な商品なので仕事が楽にできました。

対象商品:
00721726
2017-10-18
用途:
接着剤塗布
個人のお客様

粗末な物、日曜大工用品だった。
表示の方法もっと解りやすく願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする