広口ビン

広口ビン アサヒペン

塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。

容量(mL)300 材質(本体)ガラス 質量(g)260 材質(キャップ)ポリプリロピレン 耐熱温度(℃)0~40 材質(中栓)低密度ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(外径×高さ)(mm)Φ65×152 内容量1本(300mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00723476 B-300
350
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする