階段ラクラク、ゴミ捨て・荷物運びが簡単。
3つのタイヤがクルクル回って、階段でもラクに使えます。
常にタイヤが4点接するので、操作がスムーズ。
- 付属品
- 1.2mロープ
- 質量(kg)
- 約3.9
- 材質(本体)
- (本体)アルミニウム・ポリプロピレン、(タイヤ)EVA樹脂
- 耐荷重(kg)
- 50
- 荷台寸法(mm)
- 385×274
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 展開時/390×445×1000、収納時440×90×635
- タイヤサイズ
- Φ100mm×幅20mm
- 内容量
- 1台
運搬車輛機器 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00724212 | TAN-567 | 52218846 | - | ![]() | 折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付 | モノタロウ | 1台 | ¥5,098 税込¥5,608 | 推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
思った以上に軽量で、操作が容易でした。
災害等でエレベーターが停止したときも安心です。
失敗しました。
写真をよく見れば良かったんですが、積載可能な荷物のサイズが車輪によって制限されるんですね。米袋レビューさんの文意が読めなかったです。
まぁそれなりに使えるのと、ちょっと工作すれば対策もできるでしょうからよしとします。
購入を考える方は荷物の横幅にご注意。
大きな物を乗せられる物は、そういう形状をしています。(その代わり折りたためないけど)
わかっていたはずなのに軽く買っちゃいました。てへ。
あと、他にも意見がありましたが四輪接地で直進性抜群、コーナーは苦手です。嘘の商品説明はいけませんね。改善するなら三輪の回転をロックする機構を付けることでしょう。それで二輪接地にできてコーナリングも良くなります。これはメーカーさん宛です。
掘り込み車庫の自宅があり 階段を登るのに便利かと思い購入しました。
毎年 契約農家から玄米30キロを3袋仕入れているので
今回2回、台車を使いましたが、玄米袋のまま台車に乗せると袋が破れるので、何らかの対策をしないといけないなと
思っています。
確かに階段を上がって行く時は片側3輪が風車のように回って思ったより軽く運搬できますが、重大な欠点が2点。
1.階段のステップに縦壁があるステップは良いのですが、縞鋼板で出来ているような縦壁がない階段は、車輪の
風車部分がうまく回転できず引っ掛かってしまいます。
2.商品説明の特徴に「常にタイヤが4点接するので、操作がスムーズ」とありますが、嘘です。タイヤが4点接地
しているので、小回りさせようとするとタイヤが踏ん張り合って小回りできません。
購入を検討している方は、使用場所を良く確認してからにして下さい。




















