曜日別特売

アルミ2輪キャリー

アルミ2輪キャリー - ヨドノアルミ2輪キャリー - ヨドノアルミ2輪キャリー - ヨドノアルミ2輪キャリー - ヨドノ

アルミ運搬車シリーズ、アルミ2輪キャリー 使用環境に合わせた車輪をラインナップ! 鉄フリーモデルは完全に鉄不使用!クリーンな環境、食品・医薬品・化粧品の三品業界に!!

寸法(幅W×奥行D)(mm)
すくい面:350×200
均等荷重(kg)
80
本体
アルミ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×420×1180
内容量
1台
関連資料:(1.66MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
質量(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
タイヤタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82288425No.44PN5.6ゴム車輪
¥47,500
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82288450No.44AL6.5ノーパンクタイヤ
¥30,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82288459No.44PNUsus5.4ウレタン車輪
¥62,500
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82288468No.44PNsus5.6ウレタン車輪
¥52,500
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82288520No.44PNU5.4ウレタン車輪
¥57,500
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82288538No.44CL6.5ノーパンクタイヤ
¥45,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82288556No.44R6.2プレス車輪
¥37,500
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする