曜日別特売

アルミ3才一輪車

アルミ3才一輪車 - ヨドノアルミ3才一輪車 - ヨドノ

アルミ運搬車シリーズ、アルミ一輪車 樹脂ホイール仕様は鉄フリーかつ更に軽量に! 用途に合わせたタイヤをラインナップ! 鉄フリーモデルは完全に鉄不使用!クリーンな環境、食品・医薬品・化粧品の三品業界に!!

容量(L)
積載:54
積載面寸法(mm)
長さ780×巾460×深さ270
本体
アルミ
最大積載量(kg)
50
車体寸法(mm)
L1260×W530×H585
内容量
1台
関連資料:(1.66MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイヤタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82288477No.550A-AL7.5ノーパンクタイヤ
¥45,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82288495No.550A-CLB6.4EVA樹脂製エアレスタイヤ
¥58,750
¥41,980
¥46,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82288511No.550A-CL6.4EVA樹脂製エアレスタイヤ
¥56,250
¥39,980
¥43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82288529No.550A-AR6.7空気入りタイヤ
¥41,250
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする