曜日別特売

メンテルーブ MTL

メンテルーブ MTL - WAKO'S(ワコーズ)
(26件のレビュー)

フッ素樹を配合した100%化学合成オイルスプレー。耐摩耗性・低摩耗性・防錆性・浸透性・低温特性に優れ、
パーツの摩耗・破損・錆を長時間防止します。車両のドアヒンジやスライドドアからワイヤー類、自転車のチェーン、
釣具など多目的に使用できます。

用途多目的防錆・潤滑スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性内容量1本(220mL)
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01041897A334
オープン
2,160
2,376(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01041897
2025-10-12
用途: ロードバイクのチェーンメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

チェーンの汚れをきれいに洗い直し、よく乾かした後使用しています。少しずつ汚れを吸着しますが、またきれいに洗い流すことができ、耐久性は上出来だと思います。

対象商品 : 01041897
2024-07-16
用途: アクセルワイヤーなどのメンテナンス
建設業・工事業

使いやすく間違いない性能で安心して使用出来る商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 01041897
2023-06-06
用途: メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

今まではシリコンスプレーを使っていましたが此方のほうが長持ちします

対象商品 : 01041897
2022-08-06
用途: 自転車のチェーンに使用
deedee

主に自転車のチェーンメンテナンスに使用してます、オイルの持続性はかなり良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 01041897
2021-12-23
用途: ホンダVT250 スパーダのクラッチワイヤーや車軸に注油
農・林・水産業

お陰様で、ホンダVT250スパーダは新車購入時から走行は絶好調です。今後もこまめにメンテナンスをして長持ちさせていきたいです。

1が参考にしています
2021-10-24
用途: 自転車のチェーンに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

子供の自転車のチェーンに使用しています。
ノズルが使いやすくいいです。

対象商品 : 01041897
2021-09-04
用途: バイクのメンテナンス
製造業

バイクのワイヤー系注油専用です。
きちんと使用するとワイヤーワークが軽くなります。(古いグリス・オイルを良く洗浄・脱脂してから塗布すると良い)
ノズルが細いのでそのままではワイヤーインジェクターが使用できないので注意が必要です。

対象商品 : 01041897
2021-06-24
用途: バイクのメンテナンス

ちょっと値は張りますが、スプレータイプの浸透潤滑剤の中では抜群だと思います。他に、もっと高値で高性能なものもありますが、私にとっては丁度いいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする