フッ素樹を配合で、自転車やバイクをはじめ各種チェーンに求められる性能を高次元で実現した、ハーフウエットタイプのシールチェーン対応チェーン用防錆潤滑剤です。
薄いクリアな被膜なのでカラーチェーンにも使用でき、砂やほこりなどが付着しにくい特性を持っています。
また、水置換性を有しているので金属表面に付着している湿気を追い出し、防錆・潤滑被膜を形成します。



先ず、必要以上に広域に噴射し過ぎ。故に、飛び散る量も多い。半分以上拭き取る事になる。
しかし、雨で落ち切ることはなくツーリングには重宝。
結果、夏の使用は皆無、冬の乾燥対策に使用。
様々なチェーンオイルを使用してきましたが、数年前よりはこの商品が気に入り信頼している。300Kぐらいを目安に注油。雨天でもまあまあ持つ。注油で汚れも落としやすい。
ノズルの先1.5㎝ほどを80°ぐらい下に曲げると使いやすいですよ。
安定のワコーズ製品。いつも使用しています。チェーンルブの残量が少なくなったため注文。注文時、欠品中の表示で納期が2ヶ月後くらいの予定でした。特に急いていなかったためそのまま注文したところ、1週間くらいで届きました。
今回初めて購入させて頂きました。他レビュー通りの使い勝手の良さに納得しております
可動式ノズルが使いやすく、リムやホイールへの飛散も少なく良好です。価格が高いのは致し方ないかと思いますが。
注油のスピードを細かく調節出来るのが気に入ってます。
狙い通りに注油できるので無駄なく使えます。