(14件のレビュー)

速乾性タイプのブレーキ・パーツ洗浄スプレー
ブレーキ周りの脱脂洗浄や機械部品に付着した油脂類の洗浄・脱脂に効果を発揮します。特にゴム・プラスチックに対して影響が少ないので、電子部品等の脱脂洗浄にも有効です。

容量(mL)650危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.65L危険物の性状非水溶性内容量1本(650mL)
注意
※プラスチックや塗装面の場合、予め目立たない場所でテストしてから使用してください。
※火気付近では使用しないでください。外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434073A189
オープン
1,700
1,870(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
新発売 ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング2Way オイルやグリースなどの汚れに!強力洗浄×強力噴射 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 機器整備時の脱脂

速乾のパーツクリーナーとして常用しています。他社製品よりも一本の値段としては高いのですが、効果と内容量を考えると間違いのない品だと思います

対象商品 : 01434073
2023-08-11
用途: バイクメンテナンス
溝渕工業卸売・小売業

安物と比べてないので効果は分かりません。
多分良いと思います

対象商品 : 01434073
2022-12-31
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

やはりワコーズの製品だけ有って汚れがスゴく落ちます

2021-07-24
用途: バイクのサスペンション清掃に

ゴムに使えるということで、サスのグリスアップの際、オイルシール周りの古いグリス除去に使っています。
長いこと使っていますが、オイルシールに不具合が発生したことはありません。
価格がもう少し低ければと思いますが、オイルシール、プラスチック専用として使用し長持ちさせています。

3が参考にしています
対象商品 : 01434073
2022-03-15
用途: 良く落ちます
電気・ガス・熱供給・水道業

お値段が高いですが、良く落ちます。用途に合わせて使い分けしてます。

対象商品 : 01434073
2019-06-20
用途: クルマのエンジンメンテナンス
製造業

今までは価格の安いパーツクリーナー等を使用していましたが、オイルやグリスを落とそうとすると多量に吹きかけブラシやウエスを駆使していました。ワコーズ製品は価格が高くて(貧乏性ですみませんorz)なかなか購入に踏み切れませんでしたが使用してみると少量で済みますので結局こちらの方がコスパが良いのではと思い始めました。プロの整備の方が使うのも納得です。

3が参考にしています
2020-05-29
用途: クロスバイクのディスクブレーキ掃除
その他業種

クロスバイクの前輪ディスクブレーキに少量の油がかかり、音鳴りが出ていたのだがこのクリーナーで掃除したらなくった。少し他社の製品と比べると割高ですが、やっぱワコーズの商品は使っていて効果が高いと感じます。

対象商品 : 01434073
2019-01-22
用途: 洗浄

浸透潤滑剤はノズル一体が多いですけど、他社パーツクリーナーは先がテープで止まっていたり保管場所が無かったりと持ち歩いていると細先が無くなる事が有ります。現場間を持ち歩くので、他のメーカーのパーツクリーナーと違い、ノズルが一体となっているのでなくさないのがとても良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする