キャブレタークリーナー CC-A

キャブレタークリーナー CC-A - WAKO'S(ワコーズ)
(15件のレビュー)

強力な洗浄成分の効果で、キャブレターを分解せずに迅速に内部のスラッジを取り除きます。エアクリーナー
を外し、エンジンを始動して回転数を上下させながらキャブレターに直接スプレーして使用できます。エンジンコンディショナーとの併用でさらに効果を発揮します。

用途速効型キャブレター洗浄スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
注意
※電子燃料噴射装置車・ロータリー車・ディーゼル車・2サイクル車には使用しないでください(分解洗浄は可)
※塗装面やゴム・プラスチェック部品にはかけないでください。外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01041836A111
オープン
2,280
2,508(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
新発売 ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング2Way オイルやグリースなどの汚れに!強力洗浄×強力噴射 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: 旧車のキャブレタークリーニングに使用
大健

久しぶりのリピート購入です。以前使っていた物がなくなったので購入しました。一台につき数年使用できました。噴射した後すぐにクリーナーの効果が現れてます。

1が参考にしています
対象商品 : 01041836
2023-05-19
用途: キャブレターのオーバーホールとその周辺洗浄
Y,S garage自動車・二輪車・自転車関連業

洗浄効果の目視が瞬時にできて今までのクリーナーとの違いが顕著です

対象商品 : 01041836
2022-05-13
用途: キャブレタ-復活作業に

他社製品より、優れていると思う。
今後もこれを使用したいと思います

2が参考にしています
対象商品 : 01041836
2021-06-28
用途: 塗装作業時、機械や車のメンテナンス時
栄光電気電気・ガス・熱供給・水道業

他社のクリーナーよりも凄くいい感じに汚れがとれてスムーズになるので愛用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 01041836
2020-09-16
用途: キャブレターの分解整備
その他業種

洗浄力が強く1回の使用で大変きれいになりました。値段相応の能力です。

対象商品 : 01041836
2020-08-30
用途: アドレス v125g スロットルバルブ
製造業

エンジンスタート時のアイドリング不調が発生。
ネットを検索すると、スロットルバルブ清掃をすると調子が良くなるという情報が沢山ありました。
ケミカル類はワコーズが良さそうだったのでこちらを購入。
バッチリ治りました。
ただ、購入しようと思った時に限って在庫切れでかなり待たされました(-.-;)y-~~~

対象商品 : 01041836
2020-04-18
用途: Smart-K やミニクーパーの整備に使用
製造業

Smart -K とミニクーパーS R-53のインテークマニホールド周りのカーボンや油除去、スーパーカブのキャブレター洗浄に使用しました。さすがワコーズですね。短時間で綺麗になりました。

対象商品 : 01041836
2018-12-04
用途: 古い運搬車のキャブレターの、oh、
農・林・水産業

古いエンジンのキャブで使いました、調子良くなりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする