フィルタークリーナー FC
湿式エアフィルター用洗浄剤
湿式エアフィルター用の洗浄剤で、スポンジに付着した油汚れを簡単に取り除きます。
材質を傷めないので安心して使用できます。
また、自転車のチェーン洗浄にも使用できます。
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
内容量1本(1L)
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 01434615
2018-11-19
- 用途:
- バイクとかの油汚れに使用
本来はフィルターの掃除に使いますが、チェーンとかの油汚れに使用しています、100均のスプレーボトルに移し変えて拭きつけ後水洗いのみで使用しています
- 対象商品:
- 01434615
2018-05-22
- 用途:
- チェーンの清掃用に
フィルターの洗浄用ですがドライブチェーンの清掃に使ってます。ブラシで液を付けた後に暫く放置、のち水で洗います。エアー等で乾燥させた後にチェーンオイルを塗れば完璧に仕上がります。
- 対象商品:
- 01434615
2016-08-08
- 用途:
- 汚れたエアクリーナーの洗浄。
農・林・水産業
ガソリンや灯油を使わなくても このクリーナーを数カ所にしみ込ませて 水と一緒に洗浄できます。 洗浄しながら水の量を増して、そのまま流せるクリーナーです。 こんなの、昔は無かった。