ヤマダコーポレーション
デジタルグリースメーター
グリースの充填量や塗布量を確認できるデジタル式流量計です。
付属品
L=50高圧ニップル・1/8高圧エルボ
トラスコ品番
387-8453
最高使用圧力(MPa)
55
使用電池
単5電池 2本
リセット
バッチトータル0リセット可/トータル0リセット可
液晶表示
バッチトータル4g×デジタル/累積トータル6kg×デジタル
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04282289
GM-200
¥
76,500
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください