複合型ガス検知器
可燃性ガスと酸素を検知できます。
デジタルバーグラフとデジタル数字で測定濃度をお知らせ。
測定者に危険濃度を知らせる警報機能、赤ランプ点滅機能付きです。
小型・軽量で重さはわずか450gです。片手で測定でき使いやすさ抜群です。
付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池4本、ガス導入管(1m)、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、吸引パイプ、吸引パイプ用ゴム
質量(g)約450(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3形アルカリ乾電池4本
表示方式液晶デジタル(バックライトつき)、デジタル数値表示、デジタルバーグラフ表示:オートレンジ切り替え(可燃性ガスのみ)0~10%LEL(Lレンジ)、0~100l%LEL(Hレンジ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36
測定数(種)2
防爆構造Exibd II CT3(本質安全防爆+耐圧防爆)
警報方式(ガス警報時)ブザー、赤色ランプ点滅、(故障警報時)ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示
採取方式自動吸引式
内容量1台
ガス分析 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00750837 | XP-3118-CH4-O2 | 72721986 | XP-3318Ⅱ-メタン_乾 |
![]() |
ポータブルガス検知器 XP-3318Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥179,800 税込¥197,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
00750846 | XP-3118-13A-O2 | 75400003 | XP-3318Ⅱ-13A_乾 |
![]() |
ポータブルガス検知器 XP-3318Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥179,800 税込¥197,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
00750855 | XP-3118-LPG-O2 | 72721995 | XP-3318Ⅱ-イソブタン_乾 |
![]() |
ポータブルガス検知器 XP-3318Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥179,800 税込¥197,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |