アスファルトカッターSA

アスファルトカッターSA DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

スタンダードタイプ

用途一般向け(道路用) アスファルト 高さ(mm)6 タイプ湿式 適合材アスファルト 内容量1枚
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径(Φインチ)
厚さ(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00756053 DUAA1008 10 2.5 27
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00756062 DUAA1009 12 3 27
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00756078 DUAA1010 14 3 27
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00756087 DUAA1011 16 3 27
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00756096 DUAA1012 18 3.2 27
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00756044 DUAA1007 10 2.5 22
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00756053 DUAA1008 01469003 10インチ 10インチ メリットライト《湿式、一般工事用》 旭ダイヤモンド工業 01469003 メリットライト《湿式、一般工事用》 旭ダイヤモンド工業 1枚 8,398 税込9,238 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00756062 DUAA1009 00756008 DUAA1003 DUAA1003 アスファルトカッターDA DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 00756008 アスファルトカッターDA DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 1枚 25,980 税込28,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00756078 DUAA1010 00756017 DUAA1004 DUAA1004 アスファルトカッターDA DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 00756017 アスファルトカッターDA DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 1枚 28,980 税込31,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00756087 DUAA1011 00756026 DUAA1005 DUAA1005 アスファルトカッターDA DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 00756026 アスファルトカッターDA DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 1枚 31,980 税込35,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00756096 DUAA1012 00756035 DUAA1006 DUAA1006 アスファルトカッターDA DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 00756035 アスファルトカッターDA DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 1枚 38,980 税込42,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする