曜日別特売

セグメントカッターSX200(ダイヤモンドカッター)

セグメントカッターSX200(ダイヤモンドカッター) - DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
(1件のレビュー)
用途御影石の切断に最適。タイプ乾式適合材御影石内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00756437DUKS1001 105x2.2x201052.220
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
00756446DUKS1002 125x2.2x201252.220
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
00756455DUKS1005 125x2.2x221252.222
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
00756464DUKS1030 150x2.2x201502.220
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
00756473DUKS1029 150x2.2x221502.222
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
00756482DUKS1012 150x2.2x25.41502.225.4
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
00756498DUKS1026 180x2.2x221802.222
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
00756507DUKS1009 180x2.2x25.41802.225.4
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
00756516DUKS1010 205x2.2x25.42052.225.4
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
00756525DUKS1031 230x2.5x25.42302.525.4
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00756473
2020-04-22
用途: 斫作業時
コバヤシ斫工業建設業・工事業

切れ味が抜群で使いやすい
あまりストレスがないと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする