DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
セグメントカッターSX300(ダイヤモンドカッター)
高寿命製品
用途
御影石の切断に最適。
タイプ
乾式
適合材
御影石
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00756577
DUKS1052 125x2.2x22
125
2.2
22
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00756586
DUKS1056 180x2.2x25.4
180
2.2
25.4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00756604
DUKS1059 305x2.7x25.4
305
2.7
25.4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00756595
DUKS1058 255x2.5x25.4
255
2.5
25.4
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください