曜日別特売

ダイヤカップホイールSDR60

ダイヤカップホイールSDR60 - DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

スタンダードタイプ

用途コンクリート用外径(Φmm)100厚さ(mm)7内径(Φmm)15高さ(mm)5タイプ乾式適合材コンクリート内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00756832DUCW1001 100x7x15
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする