ダイヤ溝入れタイプGR5

ダイヤ溝入れタイプGR5 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

用途コンクリートなどの溝入れ加工用に最適。刃先形状 一般的な目地入れ用。 外径(Φインチ)4 内径(Φmm)22 付属リング穴径(Φmm)15 高さ(mm)5 タイプ乾式 適合材コンクリート 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00756848 DUEC1003 8
オープン
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
00756857 DUEC1005 10
オープン
14,980
16,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする