プラベニソフト 両面NS シートG

プラベニソフト 両面NS シートG セキスイ

環境にやさしいEVAシートを両面滑り止め加工。シートも荷物も滑らない。
表裏両面に格子状の滑り止め加工。
帯電防止処理でホコリが付きにくい。

用途樹脂パレット・台車・車内の荷滑り防止に。 仕様ノンスリップ 材質(表面)EVA、(裏面)PE/TPR 厚さ(mm)1.6 寸法(mm)1000×1000 タイプシートタイプ 内容量1セット(5枚)
注意
※養生材は可燃性のため、火気のあるところでは使用しないでください。
※表面が滑ると、滑り止めが効きません。使用しないで下さい。
※両面とも滑り止め加工のため、粘着テープは使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00763805 J5M3698
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする