半間のれん

半間のれん P・O・Pプロダクツ
(1件のレビュー)

お店の入口やトイレなどの境目にぴったり。

材質綿 タイプ共チチ 縦(mm)1200 横(mm)850 生地カツラギ(厚手木綿) 内容量1枚
注意
※生産ロットにより、多少のサイズ感の違い、色味の違いがございます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01033165 1811 エンジ
8,800
 
 
取扱い終了
01033147 1809
8,800
 
 
取扱い終了
01033156 1810 モスグリーン
8,800
 
 
取扱い終了
01033174 1812 からし
8,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01033165 1811 63636240 44586 画像準備中 半間のれん P・O・Pプロダクツ 1枚(850mm×1200mm) 3,898 税込4,288 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01033147
2021-08-19
用途:
店舗と工場の目隠しとして
平田酒造場 様 (製造業)

商品写真・説明通りのサイズ、触って感じも薄っぺらくなく高級感もありました。想像以上の良さに満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のれん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする