曜日別特売

クリスタルホース WA型

クリスタルホース WA型 - タイガースポリマー

直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有しています。
硬鋼線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。

用途
砂利、スラリー鉱石、サンドブラストなどの吸圧送用。
焼却灰の回収用。
米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送。
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/粉体特性耐熱、静電気帯電防止内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
外径(mm)
定尺(m)
ピッチ(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01046228Φ38×1m38.1±0.54820・50938
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046237Φ38×2m38.1±0.54820・50938
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046246Φ38×3m38.1±0.54820・50938
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046255Φ38×4m38.1±0.54820・50938
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046264Φ38×5m38.1±0.54820・50938
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046273Φ38×10m38.1±0.54820・50938
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046282Φ38×15m38.1±0.54820・50938
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046298Φ38×20m38.1±0.54820・50938
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046307Φ38×50m38.1±0.54820・50938
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046316Φ50×1m50.8±1.062.620・501050
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046325Φ50×2m50.8±1.062.620・501050
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046334Φ50×3m50.8±1.062.620・501050
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046343Φ50×4m50.8±1.062.620・501050
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046352Φ50×5m50.8±1.062.620・501050
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046368Φ50×10m50.8±1.062.620・501050
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046377Φ50×15m50.8±1.062.620・501050
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046386Φ50×20m50.8±1.062.620・501050
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046395Φ50×50m50.8±1.062.620・501050
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046404Φ65×1m63.5±1.07720・501465
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046413Φ65×2m63.5±1.07720・501465
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046422Φ65×3m63.5±1.07720・501465
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046438Φ65×4m63.5±1.07720・501465
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046447Φ65×5m63.5±1.07720・501465
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046456Φ65×10m63.5±1.07720・501465
オープン
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046465Φ65×15m63.5±1.07720・501465
オープン
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046474Φ65×20m63.5±1.07720・501465
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046483Φ65×50m63.5±1.07720・501465
オープン
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046492Φ75×1m76.2±1.09220・501575
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046508Φ75×2m76.2±1.09220・501575
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046517Φ75×3m76.2±1.09220・501575
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046526Φ75×4m76.2±1.09220・501575
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046535Φ75×5m76.2±1.09220・501575
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046544Φ75×10m76.2±1.09220・501575
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046553Φ75×15m76.2±1.09220・501575
オープン
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046562Φ75×20m76.2±1.09220・501575
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046578Φ75×50m76.2±1.09220・501575
オープン
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046587Φ90×1m89.0±1.010720・501690
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046596Φ90×2m89.0±1.010720・501690
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046605Φ90×3m89.0±1.010720・501690
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046614Φ90×4m89.0±1.010720・501690
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046623Φ90×5m89.0±1.010720・501690
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046632Φ90×10m89.0±1.010720・501690
オープン
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046648Φ90×15m89.0±1.010720・501690
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046657Φ90×20m89.0±1.010720・501690
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046666Φ90×50m89.0±1.010720・501690
オープン
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046675Φ100×1m101.6±1.512020・5016.5100
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046684Φ100×2m101.6±1.512020・5016.5100
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046693Φ100×3m101.6±1.512020・5016.5100
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046702Φ100×4m101.6±1.512020・5016.5100
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01046718Φ100×5m101.6±1.512020・5016.5100
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
1が参考にしています
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする