単相モータ コンデンサ始動コンデンサ運転式 開放防滴型モートル

単相モータ コンデンサ始動コンデンサ運転式 開放防滴型モートル 日立産機システム

外被にモータ内部を冷却するための通風孔があいていて、もっとも広範囲な用途に使われます。

用途ポンプ、コンプレッサー、乾燥機、ボール盤、精米機、もちつき機。 質量(kg)(モータ単体)9.3 種類汎用モーター 寸法L(mm)248 定格連続 適合規格JIS C4203、JEC-2137-2000 寸法A(mm)128 寸法F(mm)45 寸法D(mm)132 寸法E(mm)56 寸法C(mm)71(0~-0.5) 寸法M(mm)150 寸法N(mm)110 寸法H1(mm)137 寸法G(mm)3.2 寸法K(mm)- 寸法R(mm)120 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 寸法H2(mm)185 寸法XB(mm)45 外被構造防滴保護型 耐熱クラス120(E) 設置場所屋内 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下、設置場所/屋内設置 保護方式IP22 寸法CW(mm)- 寸法z1(mm)7 寸法z2(mm)26 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
出力(kW)
極数(P)
取付方式
ブレーキ有無
枠番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01047262 EFOU-KQ 4P 300W 0.3 単相 100(50Hz)、100/110(60Hz) 4 脚取付 なし 開放防滴型 71
77,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする