MIYOSHI(小西製作所)
アイドラーリング IDR
(1件のレビュー)
材質
鋼材SUM22
寸法D(Φmm)
30
表面処理
クロムメッキ
寸法d(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01703792
IDR-40
10
2.1
¥
700
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
01703808
IDR-50
21
6.1
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
01703817
IDR-60
30
10.8
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
01703826
IDR-80
55
14.7
¥
980
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください