一昨年、昨年とセメントを捏ねるトレーに水張ってブラシで洗っていましたが(同様のものがブラシが減って使い物にならなかった為)、役場近くの川に石段がこしらえてあり、作業スペースも十分な所があり、そこで川の水を使い洗うことができました。機能的には十分だと思いますが、力が無いせいか引き上げるときが少し重く感じました。
水路がなくても、水を確保しておけば、洗えて便利で、
腰を曲げずに洗えるので、大変楽で速かったです。
ありがとうございました。
早速、田植え作業に使用しました。苗の根や汚れがよく落ちて満足しています。
本体とタンクを固定する蝶ボルトの相手側のM6のウエルドナット(スポット溶接)が2回の取り外しで2カ所ともはずれた。私と同じ頃に製作されてるものも多分同じようにはずれるでしょう。下地、溶接設定が悪いのでしょう。安く無い物なのでがっかり。自分で溶接修正しました。