育苗箱洗浄機 クリーンクリーナー モーター式
6条特殊ブラシで効率よく洗浄!
上部からのシャワーでよりキレイに!
キャスター2個とゴム足で移動はラクに。作業中は安定しています。
質量(kg)30.8
奥行(mm)430
全幅(mm)525
能力(洗浄)150~200枚/時間
全高(mm)635
モーター100V、200W
ブラシ6条ブラシ×2本、サイドブラシ×1組
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※本商品は米用の育苗箱に使用するものです。
野菜や花の育苗箱、及び内側のトレーには使用不可となります。