コネクト 食洗機対応ランチボックス保冷バッグ付 BL-23HF

コネクト 食洗機対応ランチボックス保冷バッグ付 BL-23HF - オーエスケー

メンズシリコンバンドランチ「コネクト」シリコン製のバンドで留める形状のランチシリーズです。フタをはずして電子レンジ加熱できます。食器洗浄機・乾燥機対応。195mmの箸付。

材質PP容量(mL)800幅(cm)11.3長さ(cm)23.6高さ(cm)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01686344BL-23HF
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする