オーエスケー
オーエスケーの イベント・ノベルティ・行楽用品
オーエスケーの アウトドア・行楽用品
オーエスケーの クッキング&テーブルウェア
コネクト 食洗機対応ランチボックス保冷バッグ付 BL-23HF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01686344
品番
BL-23HF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
メンズシリコンバンドランチ「コネクト」シリコン製のバンドで留める形状のランチシリーズです。フタをはずして電子レンジ加熱できます。食器洗浄機・乾燥機対応。195mmの箸付。
材質
PP
容量(mL)
800
幅(cm)
11.3
長さ(cm)
23.6
高さ(cm)
6