スマートライン 食洗機対応ランチボックス BL-15H

スマートライン 食洗機対応ランチボックス BL-15H - オーエスケー

小容量メンズシリーズ「スマートライン」。グレーのチェックがランチボックスをシンプルかつクールに演出します。仕切付。フタをしたまま電子レンジ加熱できます。食器洗浄機・乾燥機対応。195mmの箸付。

材質PP容量(mL)650幅(cm)12.9長さ(cm)21.7高さ(cm)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01686484BL-15H
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする