BL-15H スマートライン 食洗機対応ランチボックス BL-15H オーエスケー 01686484

スマートライン 食洗機対応ランチボックス BL-15H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01686484 品番BL-15H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小容量メンズシリーズ「スマートライン」。グレーのチェックがランチボックスをシンプルかつクールに演出します。仕切付。フタをしたまま電子レンジ加熱できます。食器洗浄機・乾燥機対応。195mmの箸付。

材質PP 容量(mL)650 幅(cm)12.9 長さ(cm)21.7 高さ(cm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする