ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
トルネ
トルネの 事務用品
トルネの 掲示用品
トルネの 掲示用小物
リビングフック大 粘着テープ
荷重1.5kg
リビングフック大 粘着テープ
注文コード
01691743
(1件のレビュー)
リビング用品などを整理するのに最適!
耐荷重(kg)
1.5
使用方法
粘着テープ
材質
スチロール樹脂
質量(g)
約34
幅(cm)
3.7
長さ(cm)
4.8
高さ(cm)
2.6
入数(個)
3
内容量
1パック(3個)
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
SP-05
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
01691743
SP-05
オープン
¥
149
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ミニ小判フック 粘着テープ
トルネ
税込
¥
153
¥
139
(5)
バスケットへ
粘着ラインフック
オート
税込
¥
329
¥
299
(6)
バスケットへ
コマンド フック
スリーエム(3M)
税込
¥
813
~
¥
739
~
(2)
スーパーボンドフック
オート
税込
¥
329
¥
299
(4)
バスケットへ
粘着フック(粘着テープタイプ)
オート
税込
¥
197
¥
179
(3)
ニトムズ はがせるフック 強力
ニトムズ
税込
¥
329
¥
299
(2)
バスケットへ
粘着自在フック
オート
税込
¥
329
¥
299
(1)
バスケットへ
粘着フック(2KGまで)
コクヨ
税込
¥
318
¥
289
特殊吸着シート自在フック
オート
税込
¥
307
¥
279
(1)
バスケットへ
粘着テープ式フック コマンド フック クリア
スリーエム(3M)
税込
¥
450
~
¥
409
~
(1)
コマンドフック スイングフック
スリーエム(3M)
税込
¥
384
¥
349
(1)
バスケットへ
強力粘着テープフック
大一鋼業
税込
¥
230
~
¥
209
~
(2)
スッポンフック ステン
大一鋼業
税込
¥
428
¥
389
(4)
バスケットへ
コマンドフックお買得パック
スリーエム(3M)
税込
¥
846
~
¥
769
~
(1)
粘着ミニフック
レック(LEC)
税込
¥
329
¥
299
(1)
バスケットへ
強力吸着シートフック
レック(LEC)
税込
¥
329
~
¥
299
~
(1)
キッチンフック丸 粘着テープ
トルネ
税込
¥
175
¥
159
(1)
バスケットへ
コマンドタブ お買い得パック
スリーエム(3M)
税込
¥
1,022
¥
929
(7)
ハニーフック
トルネ
税込
¥
142
¥
129
バスケットへ
粘着ステンレスフック
オート
税込
¥
329
¥
299
(1)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
事務用品
掲示用品
掲示用小物
フック
粘着フック
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2017-04-17
用途:
ハンガー用フック
対象商品:
01691743
以前2.5キロ用買いましたがその場所より幅の狭い所に取り付けの為購入しました。しっかり固定出来て良いです
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「フック」にはこんなカテゴリがあります
粘着フック
吸盤フック
その他フック
シェアする