タイミングプーリーアイドラー TPI

タイミングプーリーアイドラー TPI - MIYOSHI(小西製作所)タイミングプーリーアイドラー TPI - MIYOSHI(小西製作所)タイミングプーリーアイドラー TPI - MIYOSHI(小西製作所)
材質(タイミングプーリー)鋼材S45C寸法l(mm)12寸法d1(Φmm)42寸法d2(Φmm)38材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
列数
歯幅(mm)
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01769172TPI-037アイドラー1113620
7,500
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
01769188TPI-050アイドラー1142120
7,500
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
01769197TPI-075アイドラー1212120
7,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
01769206TPI-100-Lアイドラー1272120
8,600
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
01769215TPI-100-Hアイドラー1271620
8,600
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
01769224TPI-150-Hアイドラー1401620
11,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
01769233TPI-200-Hアイドラー1541620
6,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする